Motion
286TTFCA6032AA

LEESON ELECTRIC
286TTFCA6032AA

Moteur de pompe - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286JM , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789243
N° MFR286TTFCA6032AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
286TTFCA6032AA

Moteur de pompe - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286JM , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789243
N° MFR286TTFCA6032AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    286JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    13.976377952755906
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    32.10 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    650 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    73.0/36.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    22.40 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT3131
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856005229
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run ou Inverter
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 30 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 286JM , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856005229
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30HP 1800RPM GT3131 TEFC 230/460V 286JM
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme au couple 10:1 variable et au couple 2:1 constant de service de l’onduleur EISA2007 Les moteurs à double valeur nominale sont 60/50 hertz, 190/380 volts au niveau inférieur suivant Ensemble standard d’isolation HP classe F F1, réversible à l’assemblage F2 Deviendront des éléments accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé