Motion
GT3134
Moteur de pompe à couplage fermé - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 324JM cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage sur pied
N° D’ARTICLE MI05789245
N° MFRGT3134
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 324JM cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage sur pied
N° D’ARTICLE MI05789245
N° MFRGT3134
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324JM
  • Dimension C de la longueur totale
    32.93 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    689 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.50 %
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856005267
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    722856005267

Aperçu

Description du fabricant
40HP 1800RPM GT3134 TEFC 230/460V 324JM