Motion
143TTWD16033AP

LEESON ELECTRIC
143TTWD16033AP

Moteur pour service de lavage – 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 143TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage rond
N° D’ARTICLE MI05789274
N° MFR143TTWD16033AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
143TTWD16033AP

Moteur pour service de lavage – 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 143TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage rond
N° D’ARTICLE MI05789274
N° MFR143TTWD16033AP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    143TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.75 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    12.69 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    52 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.8/2.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    66
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856031464
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856031464
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM N716 TEFC 230/460V 143TC
  • Encapsulation complète du moteur Convient à une utilisation avec le VFD Couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Couple constant, Système d’isolation 1.0 Service Factor MAX GUARD® Classe F Entrée principale en pot 1.15 Service Factor sur onde sinusoïdale ou 1.0 Service Factor sur alimentation IGBT Roulements à billes doublement scellés résistants à l’humidité, graisse haute température série 300 Construction externe en acier inoxydable : cadre, écrans d’extrémité, arbre,boîte de conduits, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Construction 100 % sans peinture Joints toriques Viton®, joints d’arbre, et joints d’étanchéité pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Information de plaque signalétique gravée au laser sur le cadre
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon