Motion
143TTFR16049AA

LEESON ELECTRIC
143TTFR16049AA

Moteur de pompe - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 143JP , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789312
N° MFR143TTFR16049AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
143TTFR16049AA

Moteur de pompe - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 143JP , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789312
N° MFR143TTFR16049AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    143JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    19.13 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    P
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT3301
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856005328
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200 V, cadre 143JP , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856005328
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM GT3301 TEFC 200V 143JPV 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme aux normes de montage EISA2007 Inverter Duty à couple 10:1 variable et 2:1 Constant Torque Classe F Isolation F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2