Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre56HC
- Longueur du moteur sans arbre9.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale13.70 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids49 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge12.0/6.8-6.0 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAK
- kW0.75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856030481
- Catégorie de moteurMoteurs de service de lavage
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856030481
- Schéma de câblage
Aperçu
- Le commutateur de démarrage électronique encapsulé est étanche à l’humidité Conception de démarrage à induction du condensateur pour un couple de démarrage élevé Roulements à billes à double joint avec résistance à l’humidité, arbre en acier inoxydable 303 graisse haute température avec joints de contact à ressort dans chaque extrémité Construction externe en acier inoxydable série 300 : cadre, écrans d’extrémité, boîte de conduits, protège-ventilateur, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Revêtements internes résistants à la corrosion sur le rotor et vernis polyester lourd sur le stator Construction 100 % sans peinture, 56H, 143T, et base combinée 145T avec 12 trous de montage joints toriques Viton®, joints d’arbre, et des joints d’étanchéité pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Reniflard hydrophobe dans l’écran d’extrémité OP et la boîte de conduit égalisent la pression d’air Entièrement fermé, non ventilé