Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145T
- Dimension C de la longueur totale13.68 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids52 lb
Détails
- Mot-clé de description3 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Cote IP55
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone3600 tr/min