Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre254TC
- Dimension C de la longueur totale25.68 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids392 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence120 Hz
- Courant de pleine charge18.0 A
- Efficacité de la pleine charge94 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP54
- Numéro de catalogue du fabricantSY010
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025784
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAucun code de conception
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à aimant permanent (PMAC) 15 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 254TC , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Le système d’isolation Ultra Efficient de la série de IE4 Premium-Plus dépasse la norme NEMA Premium® (101) Classe H MAX GUARD® Construction en fonte pour la rigidité et la réduction de la vibration Protection contre l’entrée de IP54 (IP55 ou IP56 disponibles) Premium Severe Duty, Thermostats TEFC Normalement fermés (un par phase, classe F) Densité de puissance élevée, conception à faible poids, bornier optionnel illustré Dispositions pour la « BCP » en option (protection contre le courant de roulement)