Motion
284TPFSA10112A

MARATHON ELECTRIC
284TPFSA10112A

Moteur à vecteur d’onduleur - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 284TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 120 Hz, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789374
N° MFR284TPFSA10112A
Prix9,144.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
284TPFSA10112A

Moteur à vecteur d’onduleur - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 284TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 120 Hz, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789374
N° MFR284TPFSA10112A
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
Prix9,144.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284TC
  • Dimension C de la longueur totale
    26.21 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    408 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    120 Hz
  • Courant de pleine charge
    30.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    54
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SY012
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025807
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    Aucun code de conception
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à aimant permanent (PMAC) 25 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 284TC , TEFC
  • Protection thermique
    Thermostats 140 deg. C (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25HP 900RPM SY012 TEFC 460V 284TC 3PH
  • Le système d’isolation Ultra Efficient de la série de IE4 Premium-Plus dépasse la norme NEMA Premium® (101) Classe H MAX GUARD® Construction en fonte pour la rigidité et la réduction de la vibration Protection contre l’entrée de IP54 (IP55 ou IP56 disponibles) Premium Severe Duty, Thermostats TEFC Normalement fermés (un par phase, classe F) Densité de puissance élevée, conception à faible poids, bornier optionnel illustré Dispositions pour la « BCP » en option (protection contre le courant de roulement)