Motion
E708A
Moteur à usage général - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05789383
N° MFRE708A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05789383
N° MFRE708A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    22.10 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    247 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    48.00 / 24.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Cote IP
    12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856004444
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    722856004444

Aperçu

Description du fabricant
20HP 3600RPM E708A DP 230/460V 254T 3PH