Motion
800-D5M-25
Courroie de distribution synchrone Omega D – D5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 800 mm, largeur de 25 mm, 160 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI05790743
N° MFR800-D5M-25
Prix115.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Omega D – D5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 800 mm, largeur de 25 mm, 160 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI05790743
N° MFR800-D5M-25
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
Prix115.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur totale
    800 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    800 mm
  • Poids
    0.176 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    D5M
  • Type de courroie
    D5M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    160
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486068139

Aperçu

Description du fabricant
800-D5M-25 CEINTURE DE DISTRIBUTION OMEGA
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Fonctionnement réel : Les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction