Motion
BHA1212ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.0625 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05797057
N° MFRBHA1212ZOH
Prix15.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.0625 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05797057
N° MFRBHA1212ZOH
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
Prix15.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0625 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    16600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BHA1212ZOH a un diamètre de 0.7500 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité ouverte, un diamètre extérieur de 1.0625 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHA1212ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHA
  • Capacité de charge statique
    22600 N

Aperçu

Description du fabricant
BHA1212Z OH AIGUILLE BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté