Motion
EOC-575-3
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – COU de série, taille 575, entraînement électrique, taille de 2 NPT port, 1 passage
N° D’ARTICLE MI05798053
N° MFREOC-575-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – COU de série, taille 575, entraînement électrique, taille de 2 NPT port, 1 passage
N° D’ARTICLE MI05798053
N° MFREOC-575-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2 NPT
  • Taille de l’unité
    575

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de l’armoire
    Acier
  • Type de connexion
    NPT
  • Type de lecteur
    Électrique
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Série
    COU
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
EOC-575-3