Motion
19155
Longe élastique pour casque de sécurité - Pince - 2lbs
N° D’ARTICLE MI05798802
N° MFR19155
Prix8.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longe élastique pour casque de sécurité - Pince - 2lbs
N° D’ARTICLE MI05798802
N° MFR19155

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    8 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe élastique pour casque de sécurité avec pince
  • Couleur
    Lime
  • Description
    Longe à outils élastique 3155 lime avec pince 2lbs / 0.9kg
  • Caractéristiques et avantages
    La longe à outils élastiques Squids® 3155 avec pince est compacte et utilisée pour fixer de petits outils à main, des EPI comme des casques de sécurité ou même des téléphones cellulaires et des rubans adhésifs pour éviter de tomber des objets lorsque vous travaillez en hauteur. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs /0.9kg, la longe élastique est faite d’un matériau élastique durable et très extensible. Avec une pince à connexion rapide à une extrémité, il se fixe facilement et solidement aux chemises, gilets et autres tissus, même en portant des gants. Cette longe de sécurité polyvalente est plus qu’un petit outil et une longe pour casque de sécurité. Attachez vos petits objets de valeur pour les garder en sécurité pendant la randonnée, le canotage, la pêche, la chasse, la plongée sous-marine, le ski, le rafting ou d’autres activités récréatives. Toutes les longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et sont faciles à utiliser par tout travailleur pour éviter les chutes accidentelles d’objets qui pourraient causer des dommages indésirables, des blessures ou éventuellement la mort.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • CUP_NON
    720476191551

Aperçu

Description du fabricant
LONGE DE CASQUE DE SÉCURITÉ ÉLASTIQUE 3155 AVEC PINCE
  • La longe à outils élastiques Squids® 3155 avec pince est compacte et utilisée pour fixer de petits outils à main, des EPI comme des casques de sécurité ou même des téléphones cellulaires et des rubans adhésifs pour éviter de tomber des objets lorsque vous travaillez en hauteur. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs /0.9kg, la longe élastique est faite d’un matériau élastique durable et très extensible. Avec une pince à connexion rapide à une extrémité, il se fixe facilement et solidement aux chemises, gilets et autres tissus, même en portant des gants. Cette longe de sécurité polyvalente est plus qu’un petit outil et une longe pour casque de sécurité. Attachez vos petits objets de valeur pour les garder en sécurité pendant la randonnée, le canotage, la pêche, la chasse, la plongée sous-marine, le ski, le rafting ou d’autres activités récréatives. Toutes les longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et sont faciles à utiliser par tout travailleur pour éviter les chutes accidentelles d’objets qui pourraient causer des dommages indésirables, des blessures ou éventuellement la mort.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté