Motion
BB2448B
Camions plateforme à chargement par coussins sur le pont élevé
N° D’ARTICLE MI05799076
N° MFRBB2448B
Prix1,376.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Camions plateforme à chargement par coussins sur le pont élevé
N° D’ARTICLE MI05799076
N° MFRBB2448B
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
Prix1,376.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    44 po
  • Longueur totale
    49.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    48 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Poids à l’expédition
    160 lb
  • Poids
    160 lb
  • Diamètre de la roue
    16 et 12 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues pneumatiques
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    2500 lb

Aperçu

Description du fabricant
BB2448B PLATEFORME ROBUSTE 48 PO X24 PO X21 PO
  • 2500 lb Capacité
  • Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12
  • La poignée de tuyau amovible se trouve 23 au-dessus du comptoir
  • Roues de chargement montées sur essieu 16
  • Roues pivotantes 12
  • Hauteur du plateau : 21
  • Roues pneumatiques