Motion
CBM020025025
Roulement à manchon uni métrique en bronze moulé - DI 20 mm, D.E 25 mm, Longueur 25 mm, Matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI05799189
N° MFRCBM020025025
Prix5.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni métrique en bronze moulé - DI 20 mm, D.E 25 mm, Longueur 25 mm, Matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI05799189
N° MFRCBM020025025
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
Prix5.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    25 mm
  • Global Longueur  
    25 mm
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé
  • Type de douille
    Manche unie
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905208591
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 oC
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • CUP_NON
    717905208591

Aperçu

Description du fabricant
CBM020025025 DOUILLE
  • Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures.
  • Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage.
  • Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez Motion Industries ou Bunting Bearings.
  • Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales.
  • En plus des roulements à manchon standard (unis), consultez votre succursale locale Motion Industries pour : Roulements usinés pour imprimer Roulements finis avec précision Roulements rainurés à la graisse ou à l'huile Roulements rainurés remplis de graphite Roulements à bouchon remplis de graphite Roulements en alliage spécial