Motion
CDQ2BS80-35DCZ-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2BS80-35DCZ-A93L

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05799885
N° MFRCDQ2BS80-35DCZ-A93L
Prix216.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2BS80-35DCZ-A93L

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05799885
N° MFRCDQ2BS80-35DCZ-A93L
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
Prix216.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige / Filetage
    M16x2.0 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    35 mm

Détails

  • Changement automatique
    A93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Charge anti-latérale
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2BS80-35DCZ-A93L CYLINDRE
  • Double action, tige unique, charge anti-latérale
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages de port : Rc, NPT ou G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté