Motion
6925

VIKAN
6925

Baignoire fourre-tout Remco Aero avec bouchon de vidange - Blanc
N° D’ARTICLE MI05800920
N° MFR6925
Prix542.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
6925

Baignoire fourre-tout Remco Aero avec bouchon de vidange - Blanc
N° D’ARTICLE MI05800920
N° MFR6925
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
Prix542.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    20.7 po
  • Hauteur totale
    20.7 po
  • Longueur totale
    40.7 po
  • Largeur totale
    37 po
  • Poids
    25.5 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Comprend
    1 boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    0812904020516
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type
    Baignoire fourre-tout Aero avec bouchon de vidange

Aperçu

Description du fabricant
BAIGNOIRE AÉROTOTE 6925 AVEC BOUCHON
  • L’Aero-Tote est un contenant populaire et bien construit
  • Ses parois en polyéthylène haute densité offrent une protection pour toutes sortes de produits alimentaires
  • La conception modulaire polyvalente permet un nidification, un empilage et un déplacement sur site sécurisés avec un chariot élévateur
  • Ces bacs répondent à toutes les spécifications de l’USDA et sont couramment utilisés pour les applications de viande, de fruits de mer, de volaille, de pêche commerciale, de confiserie, de boulangerie et de grains
  • Le bac Aero-tote peut être utilisé avec un couvercle et une palette en option
  • Ce modèle a été modifié pour inclure un bouchon de vidange.