Spécifications
Dimensions
- Hauteur9.8 po
- Hauteur totale9.8 po
- Longueur totale37.4 po
- Largeur totale32.6 po
- Poids18 lb
Détails
- CouleurBlanc
- Comprend1 palette
- Numéro CUP du fabricant0812904020509
- MatérielPolyéthylène
- TypePalette fourre-tout Aero
Aperçu
- L’Aero-Tote est un contenant populaire et bien construit
- Ses parois en polyéthylène haute densité offrent une protection pour toutes sortes de produits alimentaires
- La conception modulaire polyvalente permet un nidification, un empilage et un déplacement sur site sécurisés avec un chariot élévateur
- Ces bacs répondent à toutes les spécifications de l’USDA et sont couramment utilisés pour les applications de viande, de fruits de mer, de volaille, de pêche commerciale, de confiserie, de boulangerie et de grains
- La cuve Aero-tote peut être utilisée avec un couvercle et une palette en option.