Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1 po
- Longueur de la poignée57.5 po
Détails
- Approuvé par la FDAY
- Couleur de la poignéeOrange
- Type de raccord de poignéeEuro (hygiénique)
- Matériau de la poignéeAluminium
- Type de poignéeDe base
Aperçu
- Cette poignée de balai standard peut être utilisée avec tous les balais, raclettes et grattoirs
- La poignée avec l’article attaché doit atteindre le menton de l’utilisateur pour éviter les blessures professionnelles au dos.