Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1.25 po
- Longueur de la poignée59.4 po
- Longueur maximale de la poignée59.4000 po
Détails
- Approuvé par la FDAY
- Couleur de la poignéeRouge
- Type de raccord de poignéeEuro (hygiénique)
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Type de poignéeRésistant aux produits chimiques
- Types de produitsPoignée
Aperçu
- Poignée ergonomique et très durable en acier inoxydable, qui peut résister à une utilisation intensive et est résistante aux produits chimiques.