Motion
29754

VIKAN
29754

Poignée Vikan - Euro (hygiénique), matériau de poignée; aluminium anodisé, polypropylène, longueur de poignée; 61.8 - 112.5 po
N° D’ARTICLE MI05800998
N° MFR29754
Prix82.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
29754

Poignée Vikan - Euro (hygiénique), matériau de poignée; aluminium anodisé, polypropylène, longueur de poignée; 61.8 - 112.5 po
N° D’ARTICLE MI05800998
N° MFR29754
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
Prix82.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée
    1.25 po
  • Longueur de la poignée
    61.8 - 112.5 po
  • Longueur maximale de la poignée
    109.4000 po

Détails

  • Approuvé par la FDA
    Y
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Type de raccord de poignée
    Euro (hygiénique)
  • Matériau de la poignée
    Aluminium anodisé, polypropylène
  • Type de poignée
    Téléscopique
  • Types de produits
    Poignée

Aperçu

Description du fabricant
29754 TÉLESC. POIGNÉE - ROUGE ALUMINIUM
  • Cette poignée extensible est souvent utilisée avec le porte-tampon et les gommages de terrasse pour atteindre les murs et les réservoirs hauts
  • Également utilisé avec les brosses CIP pour le nettoyage sur le dessus des tuyaux suspendus.