Spécifications
Détails
- CouleurBleu
- Comprend1 palette
- Numéro CUP du fabricant812904022138
- MatérielPolypropylène/additif semi-ferreux
Aperçu
- Cet outil deux en un est pratique pour mélanger et gratter, et est idéal pour une variété d’applications telles que la fabrication de soupes, de confiseries, de pâtes et de sauces, ainsi que pour de nombreuses autres tâches de transformation des aliments ou d’autres tâches de mélange
- La construction monopièce et la conception unique à long manche le rendent facile à utiliser pour de nombreux travaux
- L’additif semi-ferreux de cette palette permet une utilisation avec un système détectable en métal
- Le plastique métallique détectable est une solution de rechange légère et moins coûteuse aux grattoirs à palette à mélanger en acier inoxydable, et réduira la fatigue de l’utilisateur.