Motion
VF3230-6DZ1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VF3230-6DZ1-02T

VANNE, PILOTE, PORTED DU CORPS
N° D’ARTICLE MI05801555
N° MFRVF3230-6DZ1-02T
Prix136.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3230-6DZ1-02T

VANNE, PILOTE, PORTED DU CORPS
N° D’ARTICLE MI05801555
N° MFRVF3230-6DZ1-02T
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
Prix136.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF3230-6DZ1-02T VANNE, PILOTE, CORPS
  • 5 ports
  • Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté