Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-5/16 à 12 EIG
- Taille du corps1 po
- Hexagonales44 mm
- Longueur3.89 po
Détails
- Pression d’éclatement réelle14500 psi (prise); 22000 psi (connecté); 3625 psi (connecter/déconnecter)
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement14500 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po. ORB, 1-5/16 – 12 SAE
- Débit32.50 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Type de vanneSoupape Posi-Lock
- Pression de service5500 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi