Motion
41616-2040
Joint de compression - Style : PackMaster 6K, 0.625 en taille, matériau en fibre EPTFE/Graphite, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI05801964
N° MFR41616-2040
Prix125.17 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : PackMaster 6K, 0.625 en taille, matériau en fibre EPTFE/Graphite, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI05801964
N° MFR41616-2040
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
Prix125.17 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.625 po
  • Type de lubrification
    Silicone
  • Numéro CUP du fabricant
    717744929220
  • Matériel
    Fibre EPTFE/Graphite
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1900 pi/min
  • Pression maximale rotative
    500 psi
  • Température maximale ATM
    550 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    3-12 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    PackMaster 6K
  • CUP_NON
    717744929220

Aperçu

Description du fabricant
PM6-K EPTFE/GRAPHITE AVEC COIN ARAMIDE
  • PACKMASTER 6-K offre une bonne conductivité thermique, une capacité de vitesse, un faible coefficient de friction et une expansion thermique