Motion
NK1B5906R

NTN
NK1B5906R

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30.000 mm, D.E. de 47.000 mm
N° D’ARTICLE MI05810354
N° MFRNK1B5906R
Prix350.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK1B5906R

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30.000 mm, D.E. de 47.000 mm
N° D’ARTICLE MI05810354
N° MFRNK1B5906R
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
Prix350.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.333 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359127072
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8000 lbf
  • CUP_NON
    4547359127072

Aperçu

Description du fabricant
NK1B5906R ROULEMENT À AIGUILLES