Motion
48685/48620

NTN
48685/48620

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 5.6250 po d’alésage, 7.8750 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de largeur, classe 2 Precision, 0.1300 po, rayon de remplissage de 3.300 mm
N° D’ARTICLE MI05810380
N° MFR48685/48620
Prix757.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
48685/48620

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 5.6250 po d’alésage, 7.8750 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de largeur, classe 2 Precision, 0.1300 po, rayon de remplissage de 3.300 mm
N° D’ARTICLE MI05810380
N° MFR48685/48620
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
Prix757.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.6250 po
  • Largeur du cône
    39.69 mm
  • Gobelet Largeur  
    34.13 mm
  • Rayon du filet
    0.1300 po, 3.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5625 po, 39.688 mm
  • Diamètre extérieur
    7.8750 po
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Cote de précision
    Classe 2
  • Poids
    8.576 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    48685
  • Gobelet compatible
    48620
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulement à rouleaux conique métrique NSK 48685/48620
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, type pouces
  • Capacité de charge dynamique
    227000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0061
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359534504
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359534504

Aperçu

Description du fabricant
48685/48620 ASSEMBLAGE
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés