Motion
5309EEG15

NTN
5309EEG15

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 111 mm, ouvert, sans bague élastique, CN
N° D’ARTICLE MI05810381
N° MFR5309EEG15
Prix316.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5309EEG15

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 111 mm, ouvert, sans bague élastique, CN
N° D’ARTICLE MI05810381
N° MFR5309EEG15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix316.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5630 po, 39.700 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    111 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    5309EEG15 ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520105945
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520105945

Aperçu

Description du fabricant
5309EEG15 ROULEMENT À BILLES