Motion
LEY32RB-150CM

SMC CORP OF AMERICA
LEY32RB-150CM

ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE
N° D’ARTICLE MI05811123
N° MFRLEY32RB-150CM
Prix1,157.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY32RB-150CM

ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE
N° D’ARTICLE MI05811123
N° MFRLEY32RB-150CM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,157.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    32

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE LEY32RB-150CM
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté