Motion
69957399642

NORTON ABRASIVES
69957399642

Disque de ponçage Merit - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en Y Matériau de support en polyester, grain P80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI05811256
N° MFR69957399642
Prix0.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957399642

Disque de ponçage Merit - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en Y Matériau de support en polyester, grain P80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI05811256
N° MFR69957399642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix0.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Diamètre
    2 po
  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Taille
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Type de pièce jointe
    TS à changement rapide (type II)
  • Type de montage arrière
    TS (type II)
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Couleur une fois sec
    Brun
  • Type de connexion
    TS (type II)
  • Matériel de contact
    Acier inoxydable série 300 , laiton, bronze, aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, titane
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    TS (type II)
  • Type de disque
    Disque en tissu à changement rapide
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Grossière
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P80
  • Numéro de grain
    P80
  • Code d’harmonisation
    6805.10.00.00
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    69957399642
  • Numéro CUP du fabricant
    699573996423
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , laiton, bronze, aciers au carbone durs, aciers au carbone doux, titane
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Vitesse maximale
    30000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    TS (type II)
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    69957399642

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE QC 69957399642 2 po P80 A/O CLO
  • Abrasif polyvalent à l’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques en oxyde d’aluminium concurrents
  • Endos et revêtement en polyester durable à deux épaisseurs de poids Y pour une durée de vie supplémentaire et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
  • Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
  • Grain grossier pour le mélange des soudures, l’élimination des matières et l’ébavurage des métaux doux comme l’aluminium, les aciers au carbone et le titane