Spécifications
Dimensions
- Longueur500 pi
- Rayon de courbure minimum6.0 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.15 po
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- CouleurRouge
- Couleur du couvercleRouge
- Matériau du couvercleCaoutchouc EPDM
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
- Code d’harmonisation4009.31.0000
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM (type P)
- Type de renfort de tuyauCordon en tissu synthétique haute résistance
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurEPDM (type P)
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant770075452188
- Température maximale200 °F
- Température minimale-40 °F
- Matériau de renforcementTextile
- Normes respectéesARPM Classe C
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeCaoutchouc EPDM
- CUP_NON770075452188
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Pressions de service de 150 psi à 300 psi
- Tube et couvercle : EPDM
- Facteur de conception : 3:1
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.