Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé8.000 po
- Diamètre intérieur12.000 po
- Longueur25 pi
- Poids2.00 lb/pi
Détails
- ApplicationAutomobile, extraction de fumée chimique, échappement diesel/moteur, nettoyage à sec, systèmes de séchage, systèmes d’échappement, ignifuge, échappement de fumée, échappement de garage, séchage de verre, évacuation des décharges, ozone, usines de papier, industrie des plastiques, contrôle de la pollution, systèmes d’échappement de véhicules, extraction de fumée de soudage
- RevêtementAcrylique
- CouleurNoir
- Taux de compression6:1
- ConstructionFlexible en polyester à revêtement acrylique noir à pli unique renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
- Matériau du tuyauPolyester
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1601200025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative5.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHélice en acier à ressort
- SérieHeat-Flex® CW-325
- Fiche technique
- Plage de température-20 à 325 °F
- Substance transportéeAir, fumée
- Pression de service3.70 psi
Aperçu
- Idéal pour les applications de traitement de l’air et des vapeurs
- Excellent choix pour les systèmes d’échappement des véhicules aériens
- Léger et flexible
- Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied