Motion
GSC-300-SS
Collier de vis de fixation GSC-Series - Série GSC, une pièce - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 3.0000 po, D.E 4.0000 po, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05811455
N° MFRGSC-300-SS
Prix283.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation GSC-Series - Série GSC, une pièce - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 3.0000 po, D.E 4.0000 po, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05811455
N° MFRGSC-300-SS
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
Prix283.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2
  • Poids
    1.721465 lb
  • Largeur
    1.1250 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-300-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861635049
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • CUP_NON
    044861635049

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE EN ACIER INOXYDABLE GSC300SS
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs