Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Rayon du filet0.039 po
- Largeur de la bague intérieure0.591 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre68 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids0.43 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description9108 K ROULEMENT CR
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints.
- Dégagement interneP
- Description longueLe 9108K CR est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 40 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricant9108K CR
- Numéro CUP du fabricant087796205444
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal6250 tr/min (graisse), 7500 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale4180 lbf
- Capacité de charge statique radiale2590 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueMatériau de composition
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Auto-alignementNon
- Série9100
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796205444
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.