Motion
28174 3X4  P180C  236U FEUILLE DE PAPIER HOOKIT

3M
28174 3X4 P180C 236U HOOKIT PAPER SHEET

Feuille de ponçage ou de finition – Matériau en oxyde d’aluminium, 3.0000 po de long, 4.0000 po de large, P180 grains
N° D’ARTICLE MI05814405
N° MFR28174 3X4 P180C 236U HOOKIT PAPER SHEET
Prix1.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28174 3X4 P180C 236U HOOKIT PAPER SHEET

Feuille de ponçage ou de finition – Matériau en oxyde d’aluminium, 3.0000 po de long, 4.0000 po de large, P180 grains
N° D’ARTICLE MI05814405
N° MFR28174 3X4 P180C 236U HOOKIT PAPER SHEET
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
Votre prix1.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Longueur totale
    3 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Longueur de la feuille
    3.0000 po
  • Largeur de feuille
    4.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage, ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro de stock du fabricant
    00051141281742
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141281742
  • CUP_NON
    00051141281742

Aperçu

Description du fabricant
28174 3X4 P180C 236U FEUILLE DE PAPIER HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de première qualité est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier robuste de poids C permet un ponçage agressif avec une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent le chargement prématuré de la surface de la feuille pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • 3M™ Les feuilles Hookit s’enlèvent et se réutilisent facilement, maximisant l’utilité de ponçage pour la durée de vie de la feuille
  • La fonction de crochet et de boucle offre une fixation fiable