Motion
55542 5XNH  P120C  236U DISQUE STIKIT RL

3M
55542 5XNH P120C 236U STIKIT DISC RL

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 5.0000 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain P120 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05814441
N° MFR55542 5XNH P120C 236U STIKIT DISC RL
Prix72.52 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55542 5XNH P120C 236U STIKIT DISC RL

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 5.0000 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain P120 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05814441
N° MFR55542 5XNH P120C 236U STIKIT DISC RL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.52 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Préparation de surface pour la peinture, le meulage, la finition, le ponçage
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Jaune
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141555423
  • Application du matériel
    Préparation du métal avant la peinture, préparation et réparation de finition AOEM, mélange, dimensionnement, élimination des défauts, ponçage intermédiaire, ponçage orbital aléatoire, ponçage orbital
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    PSA
  • CUP_NON
    00051141555423

Aperçu

Description du fabricant
55542 5XNH P120C 236U DISQUE STIKIT RL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif permet une application rapide et un retrait facile
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs