Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3.35 po
- Largeur totale3.15 po
- Taille du portSoudure de douille 3/4 po
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du joint de corpsBuna-N
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéePoignée décalée
- Numéro de catalogue du fabricant02085303
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de montageSoudure de douille
- Style de transfertPort standard
- SérieKHM3H
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePOM
Aperçu
- Port standard 1/2” - 4”
- 1/2” - 2” Classe 2500 ANSI (jusqu'à 6000 psi) 3” - 4” Classe 1500 ANSI (jusqu'à 3800 psi)
- Tige anti-éclatement
- Poignée actionnée ou actionnée
- Applications - En mer, Pétrole et gaz, Produits chimiques, Pétrochimiques, Raffinage, Énergie
- Média - Liquide ou gaz
- Matériau - Acier inoxydable, acier au carbone
- Connexions d’extrémité - Douille soudée et filetée, Autres options disponibles (consultez Motion Industries)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure