Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon0.5000 po,12.70 mm
- Taille de la roulette10.5000 po, 266.70 mm
- Largeur de la face4.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage12.1250 po
- Plaque de montage Taille6-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale12.1250 po,307.97 mm
- Taille de la plaque6-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus400 x 6
- Largeur de bande de roulement4.0000 po
- Diamètre de la roue10.0000 po
- Largeur de roue4.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesType d’appareil de soudage
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesSupport au sol
- Série de roulettesSérie 7500
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseCaoutchouc
- Revêtement de finitionPoudre pourpre
- Finition du cadrePoudre pourpre
- Tolérance à la chaleur-30 à 120 °F
- Capacité de charge1000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Finition/revêtement de montagePoudre pourpre
- SérieSérie 7500
- Plaque supérieure6-1/4 x 6-1/2 po, 158.75 x 165.10 mm
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc
- TypeRigide
- Type de roulementRouleau conique
- Type de roulement de roueConique
- Couleur de la roueNoir
- Dureté des roues65A
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueSemi-pneumatique