Motion
NATV20LL

NTN
NATV20LL

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage 20 mm, largeur de rouleau 24 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05817304
N° MFRNATV20LL
Prix165.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATV20LL

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage 20 mm, largeur de rouleau 24 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05817304
N° MFRNATV20LL
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
Votre prix165.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.543 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009149
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NATV
  • CUP_NON
    4547359009149

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM NATV20LL