Motion
GD20X28X4

NTN
GD20X28X4

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, D.E. de 58 mm
N° D’ARTICLE MI05817306
N° MFRGD20X28X4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
GD20X28X4

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, D.E. de 58 mm
N° D’ARTICLE MI05817306
N° MFRGD20X28X4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    4016.93.5050
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles GD20X28X4 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur globale de 4 mm et un poids de 0.004 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359066609
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359066609

Aperçu

Description du fabricant
GD20X28X4 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ