Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Pression de contact du moyeu189
- Poussée transmise maximale10.8 kN
- Extérieur Diamètre38 mm
- Longueur totale0.9252 po
- Taille de la visM4
- Pression de contact de l’arbre189 N/mm^2
- Poids0.22 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH201012-020
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis65 Nm
- Nombre de vis verrouillées4
- SérieBCH20
- Force axiale transmissible2427.94 lbf
- CUP_NON662345133227
Aperçu
Description du fabricant
BCH201012-020 BCH20 12MM M4X20
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité