Motion
BCH201015-016

B-LOC CORPORATION
BCH201015-016

Bagues sans clé - DI 15 mm
N° D’ARTICLE MI05817582
N° MFRBCH201015-016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH201015-016

Bagues sans clé - DI 15 mm
N° D’ARTICLE MI05817582
N° MFRBCH201015-016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Pression de contact du moyeu
    114
  • Poussée transmise maximale
    10.8 kN
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Couple d’installation
    5 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH201015-016
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    81 N-m
  • CUP_NON
    662345133005

Aperçu

Description du fabricant
BCH201015-016 BCH20 15MM M4X16

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté