Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Pression de contact du moyeu77
- Poussée transmise maximale13.9 kN
- Extérieur Diamètre55 mm
- Poids0.66 lb
Détails
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH201028-020
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis195 N-m
- CUP_NON662345133074