Motion
BCH201055-030

B-LOC CORPORATION
BCH201055-030

Bagues sans clé - DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI05817616
N° MFRBCH201055-030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH201055-030

Bagues sans clé - DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI05817616
N° MFRBCH201055-030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Pression de contact du moyeu
    87
  • Poussée transmise maximale
    40.3 kN
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Couple d’installation
    10 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH201055-030
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    926 N-m
  • CUP_NON
    662345133173

Aperçu

Description du fabricant
BCH201055-030 BCH20 55MM M5X30

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon