Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage1.3390 po
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taille de l’alésage0.8750 po
- Pression de contact du moyeu11.3
- Poussée transmise maximale2320 lb
- Extérieur Diamètre1.9690 po
- Poids0.44 lb
Détails
- Couple d’installation3.5 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202014-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis84 pi-lb
- CUP_NON662345133791