Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage24 mm
- Pression de contact du moyeu160
- Poussée transmise maximale27.4 kN
- Extérieur Diamètre58 mm
- Poids0.88 lb
Détails
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501024-030
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis329 N-m
- CUP_NON662345134378