Motion
BCH501038-035

B-LOC CORPORATION
BCH501038-035

Bagues sans clé - DI 38 mm
N° D’ARTICLE MI05817713
N° MFRBCH501038-035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH501038-035

Bagues sans clé - DI 38 mm
N° D’ARTICLE MI05817713
N° MFRBCH501038-035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Pression de contact du moyeu
    191
  • Poussée transmise maximale
    60.2 kN
  • Extérieur Diamètre  
    84 mm
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Couple d’installation
    16 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH501038-035
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1145 N-m
  • CUP_NON
    662345134439

Aperçu

Description du fabricant
BCH501038-035 BCH50 38MM M6X35

Vous pourriez également aimer