Motion
BCH502008-025

B-LOC CORPORATION
BCH502008-025

Bagues sans clé - 0.5000 po DI
N° D’ARTICLE MI05817735
N° MFRBCH502008-025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH502008-025

Bagues sans clé - 0.5000 po DI
N° D’ARTICLE MI05817735
N° MFRBCH502008-025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    0.9840 po
  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Pression de contact du moyeu
    42.5
  • Poussée transmise maximale
    4970 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Couple d’installation
    7 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH502008-025
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    104 pi-lb
  • CUP_NON
    662345134842

Aperçu

Description du fabricant
BCH502008-025 BCH50 1/2" M5X25
  • Utilise la compression axiale pour monter les composants sur un arbre sans nécessiter de moyeu, réduisant ainsi les coûts
  • Une meilleure façon de monter des composants minces comme les pignons de chaîne de plaque en A, simplifiant la conception
  • La connexion sans jeu élimine les maux de tête d’entretien des connexions à clé, réduisant ainsi les temps d’arrêt

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon