Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage3.7400 po
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Taille de l’alésage2.8750 po
- Pression de contact du moyeu28.6
- Poussée transmise maximale42630 lb
- Extérieur Diamètre6.1420 po
- Poids10.34 lb
Détails
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502214-050
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4596 pi-lb
- CUP_NON662345135115