Motion
CQ2A63-40DCZ
Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05818610
N° MFRCQ2A63-40DCZ
Prix85.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05818610
N° MFRCQ2A63-40DCZ
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
Prix85.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    40 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2A63-40DCZ , CQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon